Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 06 21 Gerade Einschraubverschraubung Ø6mm x G1/2

  • ERIKS:23212316
  • Hersteller:3101 06 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,88 €/ Stückexkl. MwSt

6,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3101
Hersteller ID
3101 06 21
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/2
D
6 mm
E
7.5 mm
F1
24 mm
F2
4 mm
H
20 mm