3,66 €/ Stückexkl. MwSt
4,28 €inkl. MwSt
95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3101 |
Hersteller ID | 3101 06 19 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | M5x0.8 |
D | 6 mm |
E | 3.5 mm |
F1 | 11 mm |
F2 | 2.5 mm |
H | 16 mm |