Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 06 17 Gerade Einschraubverschraubung Ø6mm x G3/8

  • ERIKS:23215671
  • Hersteller:3101 06 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,75 €/ Stückexkl. MwSt

5,56 €inkl. MwSt

90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3101
Hersteller ID
3101 06 17
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G3/8
D
6 mm
E
5.5 mm
F1
20 mm
F2
4 mm
H
13 mm