3,45 €/ Stückexkl. MwSt
4,04 €inkl. MwSt
608 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3101 |
Hersteller ID | 3101 04 19 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | M5x0.8 |
D | 4 mm |
E | 3 mm |
F1 | 9 mm |
F2 | 2.5 mm |
H | 14 mm |