Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3101 04 10 Gerade Einschraubverschraubung Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:23214213
  • Hersteller:3101 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,89 €/ Stückexkl. MwSt

3,38 €inkl. MwSt

248 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3101
Hersteller ID
3101 04 10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
G1/8
D
4 mm
E
5 mm
F1
13 mm
F2
3 mm
H
11.5 mm