7,05 €/ Stückexkl. MwSt
8,25 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3101 |
Hersteller ID | 3101 03 09 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 3 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 3x0.5 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Oszillation | Nein |
C | M3x0.5 |
D | 3 mm |
E | 2.5 mm |
F1 | 8 mm |
H | 12.5 mm |