15,23 €/ Stückexkl. MwSt
17,82 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 3091 |
Hersteller ID | 3091 08 13 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von 0 bis 70 °C |
Oszillation | Nein |
C | R1/4 |
D | 8 mm |
E | 11 mm |
F | 14 mm |
H | 25.5 mm |
H1 | 13.5 mm |
T | 9 mm |