Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3091 06 10 Einschraubverschraubung selbstabsperrend Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23216389
  • Hersteller:3091 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,56 €/ Stückexkl. MwSt

14,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3091
Hersteller ID
3091 06 10
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von 0 bis 70 °C
Oszillation
Nein
C
R1/8
D
6 mm
E
7.5 mm
F
13 mm
H
19.5 mm
H1
9.5 mm
T
7.5 mm