Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3018 08 13 Einteilige Schwenkverschraubung, Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:23216381
  • Hersteller:3018 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,09 €/ Stückexkl. MwSt

10,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3018
Hersteller ID
3018 08 13
Form
Banjo
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
R1/4
D
8 mm
F
17 mm
G
13.5 mm
H
22.5 mm
L
27 mm
L1
9.5 mm