Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3018 06 13 Einteilige Schwenkverschraubung, Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:23216379
  • Hersteller:3018 06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,45 €/ Stückexkl. MwSt

13,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
3018
Hersteller ID
3018 06 13
Form
Banjo
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Oszillation
Nein
C
R1/4
D
6 mm
F
17 mm
G
10.5 mm
H
22.5 mm
L
22 mm
L1
9.5 mm