68,79 €/ Stückexkl. MwSt
80,48 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0483 |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 1/8" (4) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Handbedienung | Handhebel |
Kugelbohrung | T-Bohrung |
Material Spindel | Messing |
Material Bedienelement | Zamak |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 20 bar |