Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3-Wege-Kugelhahn Serie: 0482 Messing L-Bohrung Handhebel Innengewinde (BSPP) 1/8" (4)

  • ERIKS:23215138
  • Hersteller:0482 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

62,75 €/ Stückexkl. MwSt

73,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0482
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/8" (4)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Material Spindel
Messing
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20 bar