Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3-Wege-Kugelhahn Serie: 0482 Messing L-Bohrung Handhebel Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:23215972
  • Hersteller:0482 23 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

236,84 €/ Stückexkl. MwSt

277,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0482
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Material Spindel
Messing
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20 bar