Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3-Wege-Kugelhahn Serie: 0448 Messing T-Bohrung Handhebel Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11606207
  • Hersteller:0448 12 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

111,91 €/ Stückexkl. MwSt

130,93 €inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0448
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
T-Bohrung
Material Spindel
Messing
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20 bar