Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3-Wege-Kugelhahn Serie: 0438 Messing/PTFE L-Bohrung Handhebel Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:23215945
  • Hersteller:0438 09 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

137,71 €/ Stückexkl. MwSt

161,12 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0438
Bauform
3-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Kugelbohrung
L-Bohrung
Mit Abschließvorrichtung
Ja
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20 bar