195,43 €/ Stückexkl. MwSt
228,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0438 |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Handbedienung | Handhebel |
Kugelbohrung | L-Bohrung |
Mit Abschließvorrichtung | Ja |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Messing |
Material Bedienelement | Zamak |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 20 bar |