Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3-delige koppeling 0929 01 27 Messing vernickelt

  • ERIKS:13483229
  • Hersteller:09290027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,71 €/ Stückexkl. MwSt

28,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0929
Material
Messing
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Material O-Ring
NBR
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
50 bar
C
R3/4 mm
F
36 mm
F1
14 mm
L
52.5 mm
L1
16.5 mm
L/2
17 mm