Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3/2-Wegeventil mit Kipphebel Verteilung Polymer Ø8mm G1/8 BSPP 7801 08 10

  • ERIKS:23217431
  • Hersteller:7801 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

80,87 €/ Stückexkl. MwSt

94,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7801
Armatur Typ
Ventil
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR