Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3/2-Wege Miniatur-Kugelhahn mit Entlüftung Ø12mm 7913 12 00

  • ERIKS:23217506
  • Hersteller:7913 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

32,93 €/ Stückexkl. MwSt

38,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7913
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Technopolymer
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
12 mm
Anschluss
Klemm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Technopolymer
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mit Entlüftung
Ja