Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3/2-Wege Miniatur-Kugelhahn mit Entlüftung Außengewinde BSPP G3/8 Ø10mm 7914 10 17

  • ERIKS:23217509
  • Hersteller:7914 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

39,30 €/ Stückexkl. MwSt

45,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7914
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Technopolymer
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
10 mm
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Technopolymer
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mit Entlüftung
Ja