Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3/2-Wege Miniatur-Kugelhahn mit Entlüftung Außengewinde BSPP G1/4 Ø8mm 7914 08 13

  • ERIKS:23217508
  • Hersteller:7914 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

32,59 €/ Stückexkl. MwSt

38,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7914
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Technopolymer
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
8 mm
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Technopolymer
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Mit Entlüftung
Ja