28,25 €/ Stückexkl. MwSt
33,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0669 |
Armatur Typ | Ventil |
Material | Messing, vernickelt |
Gewindeart | Innengewinde, metrisch |
Gewindegröße | M5x0.8 |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Material Körper | Messing vernickelt |
Material Dichtung | NBR |