40,57 €/ Stückexkl. MwSt
47,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0669 |
Armatur Typ | Ventil |
Material | Messing vernickelt |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Material Körper | Messing vernickelt |
Material Dichtung | NBR |