Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3/2-Handschiebeventil Muffe/Muffe Messing Vernickelt G1/4 BSPP 0669 07 13

  • ERIKS:23214806
  • Hersteller:0669 07 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

31,27 €/ Stückexkl. MwSt

36,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0669
Armatur Typ
Ventil
Material
Messing vernickelt
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Material Körper
Messing vernickelt
Material Dichtung
NBR