Eriks
LEGRIS

LEGRIS 2m PU Spiral-Schlauch 1470U12 03 17 Polyurethan 12,0x8,0-3/8,0 Rot

  • ERIKS:23216200
  • Hersteller:1470U12 03 17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,82 €/ Stückexkl. MwSt

99,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1470U
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
12 mm
Innendurchmesser
8 mm
Farbe
Rot
Max. Arbeitslänge
2 m
Anschlusstyp
Taper ( R )
Anschluss
3/8
Mit Kupplungen
Ja
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C