37,73 €/ Stückexkl. MwSt
44,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1470U |
Material Schlauch | Polyurethan |
Außendurchmesser | 4 mm |
Innendurchmesser | 2.5 mm |
Farbe | Rot |
Max. Arbeitslänge | 2 m |
Anschlusstyp | Taper ( R ) |
Anschluss | 1/8 |
Mit Kupplungen | Ja |
Temperaturbereich | von -15 bis 70 °C |