Eriks
LEGRIS

LEGRIS 2m PA Spiral-Schlauch 1470P08 07 13 Polyamid 8,0x6,0-1/4 Rot

  • ERIKS:23215577
  • Hersteller:1470P08 07 13
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,51 €/ Stückexkl. MwSt

67,29 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1470P
Material Schlauch
Polyamid
Außendurchmesser
8 mm
Innendurchmesser
6 mm
Farbe
Orange
Max. Arbeitslänge
2 m
Anschlusstyp
Parallel ( G )
Anschluss
1/4
Mit Kupplungen
Ja
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C