81,99 €/ Stückexkl. MwSt
95,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7800 |
Armatur Typ | Ventil |
Material | Technopolymer |
Schlauch Außendurchmesser | 8 |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Material Körper | Technopolymer |
Material Dichtung | NBR |