Eriks
LEGRIS

LEGRIS 2/2-Wegeventil mit Kipphebel Zuluft Polymer Ø6mm M5x0.8 7800 06 19

  • ERIKS:23217424
  • Hersteller:7800 06 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

74,48 €/ Stückexkl. MwSt

87,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7800
Armatur Typ
Ventil
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde, metrisch
Gewindegröße
M5x0.8
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR