Eriks
LEGRIS

LEGRIS 2/2-Wegeventil mit Kipphebel Zuluft Polymer Ø6mm G1/4 BSPP 7800 06 13

  • ERIKS:23215366
  • Hersteller:7800 06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

80,23 €/ Stückexkl. MwSt

93,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7800
Armatur Typ
Ventil
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR