Eriks
LEGRIS

LEGRIS 2/2-Wegeventil mit Kipphebel Zuluft Polymer Ø4mm M5x0.8 7800 04 19

  • ERIKS:23217422
  • Hersteller:7800 04 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

73,13 €/ Stückexkl. MwSt

85,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7800
Armatur Typ
Ventil
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
4
Gewindeart
Aussengewinde, metrisch
Gewindegröße
M5x0.8
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR