Eriks
LEGRIS

LEGRIS 2/2-Wegeventil mit Kipphebel Polymer Ø8mm G1/8 BSPP 7802 08 10

  • ERIKS:23217437
  • Hersteller:7802 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

68,72 €/ Stückexkl. MwSt

80,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7802
Armatur Typ
Ventil
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR