Eriks
LEGRIS

LEGRIS 2/2-Wegeventil mit Kipphebel Polymer Ø6mm G1/8 BSPP 7802 06 10

  • ERIKS:23217435
  • Hersteller:7802 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

62,88 €/ Stückexkl. MwSt

73,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7802
Armatur Typ
Ventil
Material
Technopolymer
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Material Körper
Technopolymer
Material Dichtung
NBR