62,15 €/ Stückexkl. MwSt
72,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7802 |
Armatur Typ | Ventil |
Material | Technopolymer |
Schlauch Außendurchmesser | 4 |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Material Körper | Technopolymer |
Material Dichtung | NBR |