Eriks
LEGRIS

LEGRIS 2/2-Wege Miniatur-Kugelhahn Ø4mm 7910 04 00

  • ERIKS:23217494
  • Hersteller:7910 04 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,89 €/ Stückexkl. MwSt

29,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7910
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Technopolymer
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
4 mm
Anschluss
Klemm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Technopolymer
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar