Eriks
LEGRIS

LEGRIS 2/2-Wege Miniatur-Kugelhahn Außengewinde BSPP G1/8 Ø6mm 7911 06 10

  • ERIKS:23217498
  • Hersteller:7911 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

27,60 €/ Stückexkl. MwSt

32,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7911
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Technopolymer
Nennweite
1/8" (6)
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
6 mm
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Klemm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
Edelstahl
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Technopolymer
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar