35,64 €/ Stückexkl. MwSt
41,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7911 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Technopolymer |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 12 mm |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Klemm |
Handbedienung | Handhebel |
Material Kugel | Edelstahl |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung primär | NBR |
Material Gehäusedichtung | NBR |
Material Bedienelement | Technopolymer |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |