Eriks
LEGRIS

LEGRIS 2/2-Wege Kugelhahn Innengewinde BSPP G1.1/2 DN=40mm 0402 40 49

  • ERIKS:23215944
  • Hersteller:0402 40 49
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

364,39 €/ Stückexkl. MwSt

426,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0402
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
1.4401
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
NBR
Material Gehäusedichtung
NBR
Material Bedienelement
Zamak
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Betriebsdruck
40 bar