16,70 €/ Stückexkl. MwSt
19,54 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 4991 |
Bauform | 2-Wege |
Nennweite | 1/8" (6) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Material Kugel | Edelstahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Betriebsdruck | 0 bar |