Eriks
LEGRIS

LEGRIS 2/2-Wege Kompakt-Kugelhahn Außengewinde/Innengewinde BSPP G1/4 DN=8mm 4991 00 13

  • ERIKS:13360745
  • Hersteller:4991 00 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,06 €/ Stückexkl. MwSt

16,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4991
Bauform
2-Wege
Nennweite
1/4" (8)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Material Kugel
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Betriebsdruck
0 bar