Eriks
LEGRIS

LEGRIS 2/2-Wege Kompakt-Kugelhahn Außengewinde/Innengewinde BSPP G1/2 DN=10mm 4991 00 21

  • ERIKS:13360749
  • Hersteller:4991 00 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,28 €/ Stückexkl. MwSt

26,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
4991
Bauform
2-Wege
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Material Kugel
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Betriebsdruck
0 bar