Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1873 14 22 Gewinde-Vergrösserung Edelstahl 316L NPT1/4xNPT1/2

  • ERIKS:23216355
  • Hersteller:1873 14 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

52,60 €/ Stückexkl. MwSt

61,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1873
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
1/4 mm
C2
1/2
E
17.5 mm
L
31 mm