Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1873 11 14 Gewinde-Vergrösserung Edelstahl 316L NPT1/8xNPT1/4

  • ERIKS:23215670
  • Hersteller:1873 11 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

31,72 €/ Stückexkl. MwSt

37,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1873
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
1/8 mm
C2
1/4
E
14 mm
L
25 mm