Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1872 22 18 Reduziernippel Edelstahl 316L NPT1/2xNPT3/8

  • ERIKS:11606300
  • Hersteller:1872 22 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,29 €/ Stückexkl. MwSt

44,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1872
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
1/2 mm
C2
3/8
F
22 mm
L
21 mm