Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1872 18 11 Reduziernippel Edelstahl 316L NPT3/8xNPT1/8

  • ERIKS:11606297
  • Hersteller:1872 18 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,32 €/ Stückexkl. MwSt

51,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1872
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
3/8 mm
C2
1/8
F
19 mm
L
16.5 mm