Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1871 00 18 Schottverschraubung Edelstahl 316L NPT3/8

  • ERIKS:11606294
  • Hersteller:1871 00 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

84,62 €/ Stückexkl. MwSt

99,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1871
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
NPT3/8 mm
F
30 mm
F1
32 mm
K
18 mm
L
23 mm
L1
5 mm
T
26.5 mm