Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1871 00 14 Schottverschraubung Edelstahl 316L NPT1/4

  • ERIKS:11606293
  • Hersteller:1871 00 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

68,26 €/ Stückexkl. MwSt

79,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1871
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
NPT1/4 mm
F
24 mm
F1
22 mm
K
9 mm
L
14 mm
L1
5 mm
T
20.5 mm