Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1871 00 11 Schottverschraubung Edelstahl 316L NPT1/8

  • ERIKS:11606292
  • Hersteller:1871 00 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

29,59 €/ Stückexkl. MwSt

34,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1871
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
NPT1/8 mm
F
19 mm
F1
22 mm
K
9 mm
L
14 mm
L1
5 mm
T
16.5 mm