Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1870 18 18 Muffe Edelstahl 316L 2x Innengewinde NPT3/8

  • ERIKS:23216351
  • Hersteller:1870 18 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

37,28 €/ Stückexkl. MwSt

43,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1870
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
NPT3/8 mm
F
22 mm
L
28 mm