Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1870 11 11 Muffe Edelstahl 316L 2x Innengewinde NPT1/8

  • ERIKS:23216349
  • Hersteller:1870 11 11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,11 €/ Stückexkl. MwSt

27,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1870
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
NPT1/8 mm
F
14 mm
L
19 mm